{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 1.1/8 tuuma | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 41 mm | |
Pituus | 57 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 644600 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4018754009367 | |
Valmistajan numero | 05410052 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, 3/4 tuumaa, Avainkoko: 1.1/8tuuma
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
27,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
477 kappaletta varastossa
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
462 kappaletta varastossa
25,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
482 kappaletta varastossa
8,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
444 kappaletta varastossa
20,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
473 kappaletta varastossa
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 41 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 40 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset vaihtoholkit |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 3/4 tuuma |
Pituus | 57 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm | 77 mm | 52 mm |
Avainkoko | 1.1/8 tuuma | 1,1/8 tuuma | 1,1/8 tuuma | 1,1/8 tuuma | 1,1/8 tuuma | 1,1/8 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |