{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 10 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ poistopuolella | 19,5 mm | |
Pituus | 56,5 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643840 10 | |
EAN / GTIN | 4007555350105 | |
Valmistajan numero | 350105 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa täyseristetyt 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
17,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 811 kappaletta varastossa
3,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 925 kappaletta varastossa
5,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
219 kappaletta varastossa
13,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 19,5 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 21 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset hylsyt |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Avainkoko | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |