Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa täyseristetyt, Avainkoko: 19mm

Tuote nro.: 643840 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 19 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ poistopuolella 31 mm
Pituus 56,5 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 643840 19
EAN / GTIN 4007555350198
Valmistajan numero 350198

Kuvaus

Malli:

Muovieriste 1000 volttiin saakka stadardien DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Standardi:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain täysin eristettyjä työkaluja (nrot 643810643841).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin