{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 5 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Eristämätön terän pituus | 9 mm | |
Pituus | 70 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643830 5 | |
EAN / GTIN | 4007555356053 | |
Valmistajan numero | 356053 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/2 tuumaa täyseristetyt, Kuusikulma: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
32,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
194 kappaletta varastossa
24,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | 6-kulmainen ruuvitaltta |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 70 mm | 116,5 mm |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Kuusikulma | 5 mm | 5 mm |
Eristämätön terän pituus | 9 mm | 15 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |