{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 5 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Eristämätön terän pituus | 15 mm | |
Pituus | 116,5 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta | |
Pinta | muovieristys | |
kuulapää | ei | |
lukitusholkki | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643809 5 | |
EAN / GTIN | 4067263120889 | |
Valmistajan numero | 643809 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/2 tuumaa täyseristys 5 mm
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa
24,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 617 kappaletta varastossa
6,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 24 | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 |
Pituus | 116,5 | 58 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kuusikulma | 5 | 5 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |