{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 8 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Eristämätön terän pituus | 15 mm | |
Pituus | 116,5 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta | |
Pinta | muovieristys | |
kuulapää | ei | |
lukitusholkki | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643809 8 | |
EAN / GTIN | 4067263120902 | |
Valmistajan numero | 643809 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/2 tuumaa täyseristys 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
236 kappaletta varastossa
24,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 853 kappaletta varastossa
7,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 116,5 mm | 58 mm |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kuusikulma | 8 mm | 8 mm |
Eristämätön terän pituus | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |