{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX45 | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Profiilimitta A | 7,8 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 23,5 mm | |
Pituus | 140 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643639 TX45 | |
EAN / GTIN | 4062406265601 | |
Valmistajan numero | 643639 TX45 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hylsy, Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa, pitkä TX45
pyynnöstä
Varastossa
261 kappaletta varastossa
14,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 504 kappaletta varastossa
12,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
982 kappaletta varastossa
8,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 23,5 | 22,5 | 22 |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Pituus | 140 | 60 | 55 |
Torx®-profiili | TX45 | TX45 | TX45 |
Profiilimitta A | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |