{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX45 | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Profiilimitta A | 7,8 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 22,5 mm | |
Pituus | 60 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643629 TX45 | |
EAN / GTIN | 4062406062309 | |
Valmistajan numero | 643629 TX45 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa TX45
pyynnöstä
Varastossa
1 478 kappaletta varastossa
12,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
258 kappaletta varastossa
14,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
930 kappaletta varastossa
8,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Torx®-profiili | TX45 | TX45 | TX45 |
Profiilimitta A | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |