{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 6 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 21,5 mm | |
Pituus | 140 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643360 6 | |
EAN / GTIN | 4062406062880 | |
Valmistajan numero | 643360 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä Pidätinkuula 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
15,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 350 kappaletta varastossa
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
250 kappaletta varastossa
12,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 21,5 mm | 22,5 mm | 23,5 mm |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Kuusikulma | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | ||
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |