{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 5 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 21,5 mm | |
Pituus | 140 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643360 5 | |
EAN / GTIN | 4062406062873 | |
Valmistajan numero | 643360 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä Pidätinkuula 5 mm
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
15,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 304 kappaletta varastossa
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
12,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 21,5 mm | 22,5 mm | 23,5 mm |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Kuusikulma | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | ||
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |