{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 10 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 mm | |
Pituus | 140 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643300 10 | |
EAN / GTIN | 4018754007004 | |
Valmistajan numero | 03151410 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä, Kuusikulma: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
670 kappaletta varastossa
16,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 450 kappaletta varastossa
11,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
16,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
14,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 699 kappaletta varastossa
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | 6-kulmainen ruuvitaltta |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Kuusikulma | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | |||
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |