Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä 10 mm

Tuote nro.: 643329 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 602 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 10 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 22,5 mm
Pituus 140 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 643329 10
EAN / GTIN 4062406062224
Valmistajan numero 643329 10

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu. Tuurna sitkeänkovaa materiaalia, erittäin kova, kiiltävä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä  10 mm

Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä 10 mm

pyynnöstä
Varastossa
2 602 kappaletta varastossa
11,33 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
16,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
14,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 744 kappaletta varastossa
8,86 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
vääntöpuolen ⌀ 22,5 mm 23,5 mm 23,5 mm 22 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin 6-kulmainen ruuvitaltta
Vääntönelikulma 1/2 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma
Pituus 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Kuusikulma 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin