{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 8 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 mm | |
Pituus | 60 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754006274 | |
Valmistajan numero | 03050008 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
711 kappaletta varastossa
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 206 kappaletta varastossa
7,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
237 kappaletta varastossa
24,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 | 24 | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | 6-kulmainen ruuvitaltta |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Pituus | 60 | 58 | 116,5 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ||
Kuusikulma | 8 | 8 | 8 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |