{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 10 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 mm | |
Pituus | 60 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643200 10 | |
EAN / GTIN | 4018754006281 | |
Valmistajan numero | 03050010 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa, Kuusikulma: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
537 kappaletta varastossa
14,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 983 kappaletta varastossa
7,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 611 kappaletta varastossa
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 60 mm | 58 mm | 60 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |