{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 14 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 23,7 mm | |
Pituus | 60 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643200 14 | |
EAN / GTIN | 4018754006304 | |
Valmistajan numero | 03050014 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa, Kuusikulma: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
590 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 105 kappaletta varastossa
9,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 667 kappaletta varastossa
12,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 23,7 mm | 24 mm | 25 mm |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 60 mm | 60 mm | 61 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |