{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ruuveille | M10 | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 mm | |
Pituus | 60 mm | |
Irrotusprofiili | Monihammas-ruuvinvääntimet | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642800 M10 | |
EAN / GTIN | 4018754006434 | |
Valmistajan numero | 03060010 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Monihampainen ruuvitaltan kärki, lyhyt, 1/2 tuumaa, Ruuveille: M10
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
18,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
349 kappaletta varastossa
11,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 mm | 22 mm | 22 mm |
Irrotusprofiili | Monihammas-ruuvinvääntimet | Monihammas-ruuvinvääntimet | Monihammas-ruuvinvääntimet |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Ruuveille | M10 | M | |
Pituus | 60 mm | 55 mm | 140 mm |
Pinta | kromattu | ||
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |