Monihampainen ruuvitaltan kärki, lyhyt, 1/2 tuumaa, Ruuveille: M10

Tuote nro.: 642813 M10
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
579 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuveille Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuveille M
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 22 mm
Pituus 55 mm
Irrotusprofiili Monihammas-ruuvinvääntimet
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 642813 M10
EAN / GTIN 4062406235512
Valmistajan numero 642813 M10
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

Käyttö:

XZN-ruuveille.

Standardi:

DIN 2324

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin