Avainhylsy 1/2 tuumaa Torx®-ruuveille E16

Tuote nro.: 642700 E16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili E16
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Profiilimitta A 14,7 mm
⌀ poistopuolella 19 mm
Pituus 38 mm
Irrotusprofiili Hylsyavain TORX®-ruuveille
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta krominiklattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 642700 E16
EAN / GTIN 4018754007295
Valmistajan numero 03270016

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma DIN 3120.
Syiden optimaalinen suunta erityisen taontamenetelmän ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Ei luiskahtamista ruuvien kulmissa. Ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistelty.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin