{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 3/4 tuuma | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 26,5 mm | |
Pituus | 77 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642522 3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406311940 | |
Valmistajan numero | 642522 3/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 3/4tuuma
pyynnöstä
Varastossa
453 kappaletta varastossa
12,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 056 kappaletta varastossa
7,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 048 kappaletta varastossa
19,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 021 kappaletta varastossa
5,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Standardi | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |||
Avainkoko | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |