12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 1.1/2tuuma

Tuote nro.: 642522 1.1/2
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
480 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1.1/2 tuuma
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
⌀ poistopuolella 50 mm
Pituus 77 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 642522 1.1/2
EAN / GTIN 4062406312060
Valmistajan numero 642522 1.1/2
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. Tarkkatoleranssisten neliökolojen ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi ja tukevasti.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin