{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 3/8 tuuma | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 14,3 mm | |
Pituus | 38 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | |
Pinta | krominiklattu | |
AS-Drive-profiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642400 3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007837 | |
Valmistajan numero | 03410024 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 3/8tuuma
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
657 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
414 kappaletta varastossa
18,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
637 kappaletta varastossa
4,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
481 kappaletta varastossa
11,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 14,3 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Avainkoko | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |