12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa 25/32 tuuma

Tuote nro.: 642400 25/32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 25/32 tuuma
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN 3124
⌀ poistopuolella 27 mm
Pituus 41 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine Kestävää HPQ®-terästä.
Pinta krominiklattu
AS-Drive-profiili kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 642400 25/32
EAN / GTIN 4018754007936
Valmistajan numero 03410041

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma DIN 3120.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvin kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistelty. AS-Drive-profiili.

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin