{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 7/8 tuuma | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 29,9 mm | |
Pituus | 41 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642232 7/8 | |
EAN / GTIN | 4062406310219 | |
Valmistajan numero | 642232 7/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 7/8tuuma
pyynnöstä
Varastossa
465 kappaletta varastossa
9,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
526 kappaletta varastossa
8,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
508 kappaletta varastossa
9,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
364 kappaletta varastossa
5,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
342 kappaletta varastossa
10,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
419 kappaletta varastossa
21,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 29,9 mm | 30 mm | 30 mm | 29,9 mm | 32,2 mm | 32,2 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 1/2 tuuma | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma |
Pituus | 41 mm | 31 mm | 31 mm | 41 mm | 50 mm | 90 mm |
Avainkoko | 7/8 tuuma | 7/8 tuuma | 7/8 tuuma | 7/8 tuuma | 7/8 tuuma | 7/8 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |