{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 13/16 tuuma | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 28,5 mm | |
Pituus | 38 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642232 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310202 | |
Valmistajan numero | 642232 13/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 13/16tuuma
pyynnöstä
Varastossa
465 kappaletta varastossa
9,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
502 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
502 kappaletta varastossa
8,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
431 kappaletta varastossa
5,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
338 kappaletta varastossa
10,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 28,5 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 28,5 mm | 31,2 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 1/2 tuuma | 3/4 tuuma |
Pituus | 38 mm | 29 mm | 29 mm | 38 mm | 50 mm |
Avainkoko | 13/16 tuuma | 13/16 tuuma | 13/16 tuuma | 13/16 tuuma | 13/16 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |