{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 32 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 42 mm | |
Pituus | 44 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642120 32 | |
EAN / GTIN | 4045197164193 | |
Valmistajan numero | 642120 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 32mm
pyynnöstä
Varastossa
1 095 kappaletta varastossa
8,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
664 kappaletta varastossa
NOK 207,92
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
363 kappaletta varastossa
NOK 283,57
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 106 kappaletta varastossa
NOK 139,69
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Pituus | 44 mm | 77 mm | 77 mm | 44 mm |
Avainkoko | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |