Extension, 1/2 inch “Wobble-Fix” 75 mm

Tuote nro.: 641129 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
902 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

overall length (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Nelikulma ja Wobble-Fix: kääntökulmalla

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 75 mm
    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Nelikulma ja Wobble-Fix kääntökulmalla
    Tuotetyyppi Jatkokappale

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 641129 75
    EAN / GTIN 4062406241124
    Valmistajan numero 641129 75

    Kuvaus

    Version:

    Material selection and special forging method guarantee optimal functioning and long life.
    “Blind” interlocking possible due to bevelled edges on male and female coupling. Pivot angle up to 15° available to either side.
    Two-stage extension, can be fixed by registration.

    Standard:

    External square drive to DIN 3120-A 12.5 with sprung ball, internal square drive to DIN 3120-C 12.5 with grooves.

    Material:

    Chrome vanadium steel, chrome-plated.

    Suitable for:

    Manual use.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin