Jatkokappale, 1/2” Wobble-Fix 250 mm

Tuote nro.: 641129 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
287 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Nelikulma ja Wobble-Fix: kääntökulmalla

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 250 mm
    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Nelikulma ja Wobble-Fix kääntökulmalla
    Tuotetyyppi Jatkokappale

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 641129 250
    EAN / GTIN 4062406241148
    Valmistajan numero 641129 250

    Kuvaus

    Malli:

    Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
    ”Sokkokiinnitys” upotetun sisänelikulman ja viistetyn ulkonelikulman avulla. Kääntökulma mittaan 15° mahdollinen jokaisen sivun jälkeen.
    Kaksiportainen jatkaminen, havaittavissa lukittumisesta.

    Standardi:

    Ulkonelikulma DIN 3120-A 12,5 jousitetulla kuulalla; sisänelikulma DIN 3120-C 12,5 urilla.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Sopii:

    Käsikäyttöiset päät.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin