Kiinnitettävä räikkä 1/2 tuumaa

Tuote nro.: 640800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Kokonaispituus 68 mm
Hammasluku 20
Räikkä, suuntaa vaihtava kyllä
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 640800
EAN / GTIN 4018754013203
Valmistajan numero 13140000

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Vaihdettavissa oikea- tai vasenkätiseksi.

Standardi:

Ulkonelikulma DIN 3120-A 12,5 jousitetulla kuulalla; sisänelikulma DIN 3120-C 12,5 urilla.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Sopii:

Vääntötyökaluille nro 641200641350 ja 641800, mutta myös räikkänä momenttiavaimille, 1/2 tuuman nelikulma.
Käsikäyttöiset päät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin