Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 33 osaa, Tyyppi: 12

Tuote nro.: 638018 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 292 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 8-34
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 4-14

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 33
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 8-34 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 4-14 mm
Pituus 507 mm
Leveys 227 mm
Korkeus 62 mm
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 638018 12
EAN / GTIN 4062406230852
Valmistajan numero 638018 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.
12-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642120 .

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M5 - M18.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt: 19 kpl koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Kuusiokolokärjet: 8 kpl nro 643220 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-väännin: 1 kpl 641320 koko 295
Jatkokappaleet: 3 kpl nro. 641020 75; 125; 250
Murrosnivel: 1 kpl nro 641620 koko 1/2
Räikkä: 1 kpl nro 640190 koko 1/2
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin