{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 5/32 tuuma | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 17,8 mm | |
Pituus | 52 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637640 5/32 | |
EAN / GTIN | 2050001016171 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa, Kuusikulma: 5/32tuuma
pyynnöstä
Varastossa
234 kappaletta varastossa
13,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
867 kappaletta varastossa
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 882 kappaletta varastossa
5,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 055 kappaletta varastossa
6,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 17,8 mm | 19 mm | 12 mm | 19 mm |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 1/4 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 52 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
Kuusikulma | 5/32 tuuma | 5/32 tuuma | 5/32 tuuma | 5/32 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |