{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 3/8 tuuma | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 17,8 mm | |
Pituus | 52 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637640 3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754004539 | |
Valmistajan numero | 02450024 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa, Kuusikulma: 3/8tuuma
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
18,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
974 kappaletta varastossa
10,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
652 kappaletta varastossa
10,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
999 kappaletta varastossa
8,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
541 kappaletta varastossa
7,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 17,8 mm | 19 mm | 22,5 mm | 19 mm | 22,5 mm |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 1/2 tuuma | 3/8 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 52 mm | 47 mm | 60 mm | 47 mm | 60 mm |
Kuusikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |