6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa Pitkä, kuulapää 5 mm

Tuote nro.: 637613 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
794 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 3/8 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 18 mm
Pituus 100 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen ruuvitaltta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637613 5
EAN / GTIN 4062406235444
Valmistajan numero 637613 5

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin