Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 46

Tuote nro.: 953743 46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Leveys 200 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 8
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 46
Malli hylsyavainten kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953743 46
EAN / GTIN 2050002075412

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.
Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja uusi vetolaatikoiden mitoitus 20 G × 16 G / 500 × 400 mm (L × S).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 953743: 1 kpl
GARANT-kuusiohylsy nro 631225 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: kutakin 1 kpl
GARANT Holkkiavainkärki Torx®-ruuveille, nro 631515 koot E4; E5; E6; E7; E8; E10: kutakin 1 kpl
HOLEX-kärkihylsy urakantaruuveille nro 631613 koot 3,5; 4; 5,5; 8: kutakin 1 kpl
HOLEX-kärkihylsy Phillips-ruuveille nro 631623 koot 1; 2; 3; 4: kutakin 1 kpl
GARANT-kuusiokärkihylsy, nro 631729 koot 2,5; 3; 4; 5; 6: kutakin 1 kpl
HOLEX kärkihylsy Torx®-ruuveille, pitkä, nro 631773 koko TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: kutakin 1 kpl
GARANT-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 632025 koko 1/4: 1 kpl
GARANT-jatkokappale, nro 632429 koko 50; 150: kutakin 1 kpl
GARANT-kahva nro 632829 koko 146: 1 kpl
GARANT-T-kahva nro 633029 koko 116: 1 kpl
GARANT-nivel, nro 633529 koko 1/4: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin