{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 18 mm | |
Pituus | 100 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637613 4 | |
EAN / GTIN | 4062406235437 | |
Valmistajan numero | 637613 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa Pitkä, kuulapää, Kuusikulma: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
304 kappaletta varastossa
8,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
629 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 668 kappaletta varastossa
8,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa
15,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 18 mm | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Pituus | 100 mm | 46 mm | 46 mm | 107 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |