{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 11/16 tuuma | |
Avainkoko | 18 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili | Surfacedrive | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 24,5 mm | |
Pituus | 27 mm | |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637125 18 | |
EAN / GTIN | 4045197497420 | |
Valmistajan numero | 637125 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 18mm
pyynnöstä
Varastossa
1 427 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
991 kappaletta varastossa
6,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
565 kappaletta varastossa
6,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
628 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 30 mm |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset hylsyt |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Avainkoko | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |