Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 3/8″ 3/8

Tuote nro.: 635150 3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vääntönelikulma 3/8 tuuma
    Kokonaispituus 194 mm
    Hammasluku 60
    Työskentelykulma 6 astetta
    Raaka-aine kromiterässeosta
    Pinta kromattu
    Tuotetyyppi Räikkä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 635150 3/8
    EAN / GTIN 4018754177783
    Valmistajan numero 12231011

    Kuvaus

    Malli:

    Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtokiekko, työskentelykulma 6°.

    Standardi:

    Ulkonelikulma standardin DIN 3120-A 10 mukainen, jousikuula; sisänelikulmille standardin DIN 3120-C 10 mukaan, uritettu.

    Raaka-aine:

    Kromiterässeosta, kromattu.

    Sopii:

    Käsikäyttöiset päät.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin