Avainhylsy sytytystulpille, 3/8 tuumaa 18 mm

Tuote nro.: 637310 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 18 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
⌀ poistopuolella 24,2 mm
Pituus 65 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Sytytystulppien kiinnitystapa Pitokumi
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637310 18
EAN / GTIN 4018754003228
Valmistajan numero 02130018

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot sekä ruuveja ja muttereita säästävä AS-drive-profiili. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistelty.
6-kulmaiset avainhylsyt.

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin