Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 19 osaa 6

Tuote nro.: 633918 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
401 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 19
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 8-22 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 357 mm
Leveys 174 mm
Korkeus 47 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen hylsy
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 633918 6
EAN / GTIN 4062406230746

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.
6-kulmaisilla avainhylsyillä nro 637220 .

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M14.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt: 14 kpl koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
T-väännin: 1 kpl nro 635720
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635420 koot 75; 240
Murrosnivel: 1 St. Nr. 636220
Räikkä: 1 kpl nro 635090
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat