{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Osien määrä | 19 | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain | 8-22 mm | |
Pituus | 322 mm | |
Leveys | 134 mm | |
Korkeus | 57 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 633916 12 | |
EAN / GTIN | 4018754260751 | |
Valmistajan numero | 96024132 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 19 osaa, Tyyppi: 12
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
338,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
295 kappaletta varastossa
217,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
278 kappaletta varastossa
255,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
277 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 in |
Leveys | 134 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Korkeus | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Pituus | 322 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain | 8-22 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain | Socket spanner |