Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 19 osaa, Tyyppi: 12

Tuote nro.: 633912 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
260 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 3/8
  • Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 8-22
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×14

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain 8-22 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 357 mm
Leveys 176 mm
Korkeus 45 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Vetolaatikon täyttöaste G 6×14
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 633912 12
EAN / GTIN 4062406060749
Valmistajan numero 633912 12
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.
Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa polyuretaanivaahtoalustassa varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.
12-kulmaiset hylsyt nro 637029.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M14.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt: 14 kpl koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
T-väännin: 1 kpl nro 635729
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635429 koot 75; 240
Murrosnivel: 1 kpl nro 636229
Räikkä: 1 kpl nro 635025
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin