{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 8-22 mm | |
Pakkaus | ABS-muovilaatikko | |
Pituus | 357 mm | |
Leveys | 176 mm | |
Korkeus | 45 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Vetolaatikon täyttöaste G | 6×14 | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 633912 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060732 | |
Valmistajan numero | 633912 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 19 osaa, Tyyppi: 6
pyynnöstä
Varastossa
332 kappaletta varastossa
255,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
224 kappaletta varastossa
217,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
333 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen hylsy |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Leveys | 176 mm | 147 mm | 174 mm |
Korkeus | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Pituus | 357 mm | 257 mm | 357 mm |
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 8-22 mm | 8-19 mm | 8-22 mm |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |