Murrosnivel, 1/4 tuumaa QuickRelease 1/4

Tuote nro.: 633550 1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vääntönelikulma 1/4 tuuma
    Kokonaispituus 45 mm
    QuickRelease kyllä
    Tuotetyyppi 1 kpl kuusiohylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 633550 1/4
    EAN / GTIN 4018754150960
    Valmistajan numero 11021000

    Kuvaus

    Malli:

    Materiaalin ja erityisen taontatavan ansiosta optimaalinen ulkonelikulma DIN 3120 A 6,3, jousikuula, sisänelikulmat DIN 3120.

    Käyttö:

    QuickRelease-lukitusjärjestelmän avulla estetään työkalun tahaton irtoaminen tai sen katoaminen.

    Standardi:

    DIN 3123-C 6,3

    Raaka-aine:

    Kromiterässeosta, kromattu.

    Sopii:

    Käsikäyttöiset päät.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin