Tiheähampainen räikkä Zyklop Speed, suunnanvaihdin, 1/4″, kallistuspää ja poistonuppi

Tuote nro.: 632390
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 8000 A
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Kokonaispituus 152 mm
Hammasluku 72
Työskentelykulma 5 astetta
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 632390
EAN / GTIN 4013288121868
Valmistajan numero 05003500001

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.
Vapaasti käännettävä räikkäpää, määritellyt loksahdusasennot arvossa 0° (käyttö ruuvitaltan tapaan) ja molemmilla puolilla asennoissa 75° ja 90°. Työskentelykulma 5°.

Standardi:

Kestävä kokoteräsräikkä, lyhyt ja kapea malli. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Ergonominen sormituki kahvan päässä. Taivutettu 15°.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin