Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 1/4″, poistonuppi QuickRelease 1/4

Tuote nro.: 632355 1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
326 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vääntönelikulma 1/4 tuuma
    Kokonaispituus 117 mm
    Hammasluku 80
    Työskentelykulma 4,5 astetta
    Pinta kromattu
    Tuotetyyppi Räikkä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 632355 1/4
    EAN / GTIN 4018754235902
    Valmistajan numero 11111020

    Kuvaus

    Malli:

    Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
    Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.

    Standardi:

    Kestävä kokoteräsräikkä, lyhyt ja kapea malli. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Ergonominen sormituki kahvan päässä. Taivutettu 15°.

    Raaka-aine:

    Kromiterässeosta, kromattu.

    Sopii:

    Käsikäyttöiset päät.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin