Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, TiN-pinnoite, 1/4 tuumaa lyhyt TX8

Tuote nro.: 631833 TX8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX8
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Profiilimitta A 2,3 mm
vääntöpuolen ⌀ 12 mm
Pituus 28 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta TiN
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631833 TX8
EAN / GTIN 4000896037124
Valmistajan numero 8502-T8

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat äärimmäisen suuren pitävyyden ja hankauksenkeston. Optimoitu korroosiosuoja.

Käyttö:

Soveltuu optimaalisesti jatkuvaan kuormitukseen kuten esim. sarjaruuvaukseen.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniteräs, TiN-pinnoite.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin