{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX15 | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Profiilimitta A | 3,3 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 12 mm | |
Pituus | 28 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | TiN | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631833 TX15 | |
EAN / GTIN | 4000896036981 | |
Valmistajan numero | 8502-T15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, TiN-pinnoite, 1/4 tuumaa lyhyt TX15
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
8,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
383 kappaletta varastossa
9,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
335 kappaletta varastossa
7,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 28 mm | 36 mm | 25 mm |
Torx®-profiili | TX15 | TX15 | TX15 |
Profiilimitta A | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |