{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX20 | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Profiilimitta A | 3,8 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 11,6 mm | |
Pituus | 28 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631801 TX20 | |
EAN / GTIN | 4018754001163 | |
Valmistajan numero | 01350020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt TX20
pyynnöstä
Varastossa
384 kappaletta varastossa
10,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
428 kappaletta varastossa
8,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
248 kappaletta varastossa
11,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 11,6 | 12,5 | 12,5 |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Pituus | 28 | 36 | 100 |
Torx®-profiili | TX20 | TX20 | TX20 |
Profiilimitta A | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |