{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX15 | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Profiilimitta A | 3,3 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 11,6 mm | |
Pituus | 28 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631801 TX15 | |
EAN / GTIN | 4018754001156 | |
Valmistajan numero | 01350015 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt TX15
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa
10,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
11,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa
8,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 11,6 | 12,5 | 12,5 |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Pituus | 28 | 100 | 36 |
Torx®-profiili | TX15 | TX15 | TX15 |
Profiilimitta A | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |