Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille pitkä TX9

Tuote nro.: 631773 TX9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
945 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX9
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Profiilimitta A 2,5 mm
vääntöpuolen ⌀ 12 mm
Pituus 100 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Malli pitkä
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631773 TX9
EAN / GTIN 4062406235161
Valmistajan numero 631773 TX9

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin