Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille pitkä TX8

Tuote nro.: 631773 TX8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
937 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Torx®-profiili TX8
    Vääntönelikulma 1/4 tuuma
    Profiilimitta A 2,3 mm
    vääntöpuolen ⌀ 12 mm
    Pituus 100 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
    Malli pitkä
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta kromattu
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 631773 TX8
    EAN / GTIN 4062406235154
    Valmistajan numero 631773 TX8

    Kuvaus

    Malli:

    Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin